Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5095284
Cod. Produttore
5095284
Cod. EAN
4012196162819

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione tipo 2, ideale per proteggere impianti elettrici con installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione modulare e plug-in con codifica tensione
  • Display ottico per controllo immediato
  • Sistema di disconnessione estraibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovratensioni fino a 40 kA
  • Riduzione rischi di danni a dispositivi elettrici
  • Possibilità di segnalazione guasti a distanza (versioni FS)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo con varistori ad alte prestazioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di un contatto NA+NO, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Applicazione: quadro principale di distribuzione e quadro secondario

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

4

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA