› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

V20-0-280 CARTUCCIA DI RICAMBIO 280

Cod. Rexel CP5095364
Cod. Produttore 5095364
Cod. EAN 4012196163557

Informazioni principali

  • Serie: V200280
  • Tensione nominale: 280V
  • Protezione sovratensione: secondo VDE 0100-443
  • Capacità scarica: 40 kA (8/20) per polo
  • Tipo: Cartuccia plug-in tipo 2
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Connessione: Plug-in con protezione vibrazione
  • Display: Ottico di funzionamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo con varistori ad alte prestazioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

V20-0-280 CARTUCCIA DI RICAMBIO 280