› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

V-TEC VM32 SGR PRESSACAVO METRICO

Cod. Rexel CP2022851
Cod. Produttore 2022851
Cod. EAN 4012195532934

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: Metrica
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Norma: CEI EN 62444
  • Guarnizione: Integrata
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: V-TEC VM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

41 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

Serie

V TEC VM

V-TEC VM32 SGR PRESSACAVO METRICO