› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

V-TEC VM25+ OR PRESSACAVO CON CONTR

Cod. Rexel CP7205663
Cod. Produttore 7205663
Cod. EAN 4012196028245

Informazioni principali

  • Tipo: dado cieco
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Tenuta: IP68 a 5 bar 1 h
  • Materiale: policloroprene/gomma
  • Scarico trazione incluso
  • Protezione antitorsione
  • Serie: FireBox T-series
  • Colore: arancione pastello

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo robusto con tipologia costruttiva a dado cieco e filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, incluso controdado premontato. Per esigenze di tenuta elevate. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di tenuta in policloroprene / gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse posizionate sull'adattatore, non è necessario alcun anello di guarnizione. Testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar 1 h. Per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12 in combinazione con le scatole di derivazione serie FireBox T. Colore: arancione pastello.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

senza alogeni

numero RAL

2003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

con controdado

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

9 ... 17 mm

Serie

FireBox T series

V-TEC VM25+ OR PRESSACAVO CON CONTR