Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2086024
Cod. Produttore
2086024
Cod. EAN
4012195809234

Informazioni di prodotto

  • Serie: V-TEC VM
  • Protezione: IP68 a 5 bar/1h
  • Temperatura: -20 a +100°C
  • Filettatura: Raccordo metrica
  • Materiale guarnizione: Neoprene
  • Inserto fissaggio: Poliammide
  • Con dado cieco: Sì
  • Standard: IEC 423, DIN EN 50262

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo VTEC VM16 MS è un componente elettrico realizzato in metallo di alta qualità con finitura in ottone, dotato di filettatura metrica M16. Progettato per garantire un'efficace tenuta e protezione dei cavi, questo pressacavo assicura una connessione sicura e stabile nelle applicazioni elettriche industriali e residenziali. Le sue dimensioni compatte e la robustezza del materiale lo rendono ideale per l'installazione in scatole di derivazione e quadri elettrici, offrendo resistenza meccanica e protezione contro l'ingresso di polvere e umidità. La precisione della filettatura metrica facilita un montaggio rapido e affidabile, mentre il design ergonomico agevola la manipolazione durante l'installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura di raccordo metrica, dotato di dado cieco, secondo IEC 423. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con guarnizione di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP68 a 5 bar/1h, range di temperatura di lavoro da -20 a +100°C.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 9 mm

Serie

V TEC VM

Produttore

Pressacavo M16 con dado cieco e guarnizione premontata per installazioni elettriche IP68