Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022843
Cod. Produttore
2022843
Cod. EAN
4012195532637

Informazioni di prodotto

Pressacavo VTEC VM12 SGR offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura metrica standard
  • Risparmio di tempo con guarnizione integrata e scarico trazione
  • Certificato secondo norma CEI EN 62444 per affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua
  • Adatto a uso residenziale e industriale
  • Funzionamento garantito da -20°C a +65°C per durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

3,5 ... 7 mm

Serie

V TEC VM

Produttore

V-TEC VM12 SGR PRESSACAVO METRICO