Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5094764
Cod. Produttore
5094764
Cod. EAN
4012195616382

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione V20 3 poli con NPE + FS 150V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 2 • Unità completa composta da parte superiore e parte inferiore, preassemblate e pronte per il collegamento • Adatto per sistemi di rete TN e TT • Parte superiore innestabile, e separabile dalla parte inferiore senza utensili • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Con indicatore ottico d'errore • Elevata conducibilità elettrica con lunga durata di vita • Collegamenti contrassegnati Esempi d'impiego: condomini, case monofamiliari e industria

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

4 UM

livello di protezione

0,8 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

tensione permanente AC max.

150 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

130 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

V 20-C 3+NPE+FS LIMITATORE TIPO 2 3