Prodotti /

Cod. Rexel
CP7410026
Cod. Produttore
7410026
Cod. EAN
4012197375416

Informazioni di prodotto

Scatola massetto con entrata tubo 400x380x80 Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola massetto UZD250-4 R con pareti in acciaio. Adatta per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). Regolazione ad altezza massetto 80-160 mm, tramite unità di regolazione integrate. Questa permette di installare la scatola a filo massetto. Dopo la posa a massetto, garantisce il disaccoppiamento del rumore dovuto da calpestio. Dotata su tutti i lati di pretranci per innesto tubazioni. Su ogni lato ve ne sono 6 con dimensioni M20, M25 e M32.

dimensione nominale

250 mm

fondo in lamiera

possibilità di montaggio guarnizione

possibilità di disaccoppiamento della parte superiore dalla parte inferiore

altezza minima del massetto

80 mm

esecuzione coperchio

Universale

zona di livellamento

80 ... 160 mm

Serie

UZD Underfloor junction box