›

UTENSILE TAGLIABARRE CE

DKC
Cod. Rexel DK009018
Cod. Produttore 009018
Cod. EAN 8033648102777

Informazioni principali

  • Descrizione: Utensile tagliabarre
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Dimensioni barre: 120x12 mm
  • Pressione max lavoro: 70 MPa
  • Potenza sviluppata: 230 kN
  • Fissaggio: 4 viti M8
  • Serie: Cosmec
  • Taglio: Freddo rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fresa per barre Cosmec è un utensile che taglia barre di rame e alluminio di 120x12 mm. Le barre vengono tagliate a freddo molto rapidamente senza provocare deformazioni sulla barra. Per azionare l'utensile, tutte le macchine idrauliche operative Cosmec, come la pompa a pedale Codice art. 00PA2002, quella pneumidraulica cod. art. 00PA2004 o la centralina elettrica codice art. 00HP1550. Non è necessario fissare l'utensile durante le operazioni di taglio; tuttavia, è possibile ancorare l'attrezzatura a un banco di lavoro fissando i piedini con l'uso di 4 viti M8. L'accessorio codice 009018K kit staffa e centro barra facilita le operazioni di centratura e garantisce l'ortogonalità del taglio grazie a due superfici di contenimento e alla barra di contenimento regolabile in larghezza e spessore della barra. Il codice accessorio 009018K può essere acquistato separatamente e installato su attrezzature esistenti. Pressione massima di lavoro 70Mpa Potenza sviluppata 230kN

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

UTENSILE TAGLIABARRE CE