Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74525
Cod. Produttore
GW74525
Cod. EAN
8011564823044

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni affidabili per l’interfaccia uomo-macchina.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con utensili dedicati
  • Risparmio di tempo grazie a componenti modulari
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dello stato delle apparecchiature
  • Aumento della sicurezza operativa
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a comandi efficienti
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Tipologia

Estrattore per lenti

Serie

74 PS,Building

Produttore

Utensile estrazione lampade per manutenzione e sostituzione componenti elettrici