Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5527030079
Cod. Produttore
5527030079
Cod. EAN
8016692558912

Informazioni di prodotto

PINZA PER FASCETTE, COMPLETA DI DISPOSITIVO DI TAGLIO
Sono disponibili nel catalogo CEMBRE fascette di varie misure, forme e materiali – acciaio inox, nylon, poliestere – per supportare in ogni situazione e circostanza il cablaggio di conduttori, connettori e componenti elettrici.

larghezza della fascetta fermacavi

4 mm 7.9 mm

materiale dell’utensile

metallo

sforzo di trazione

manuale

caratteristica

taglio automatico

materiale della fascetta

acciaio inox

Produttore

UTENS.TIRA FASCETTE IN ACCIAIO INOX