Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5523036090
Cod. Produttore
5523036090
Cod. EAN
8016692553436

Informazioni di prodotto

PINZA PER FASCETTE, TAGLIO FASCETTA MANUALE
Sono disponibili nel catalogo CEMBRE fascette di varie misure, forme e materiali – acciaio inox, nylon, poliestere – per supportare in ogni situazione e circostanza il cablaggio di conduttori, connettori e componenti elettrici.

larghezza della fascetta fermacavi

4.8 mm 9 mm

materiale dell’utensile

metallo

sforzo di trazione

manuale

caratteristica

taglio manuale

materiale della fascetta

plastica

Produttore

UTENS.TIRA FASCETTE 3,6-9 TAGLIO MA