Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan accessori vari per cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFR24X4YL10
Cod. Produttore
FR24X4YL10
Cod. EAN
0074983111558

Informazioni di prodotto

Used to carry cables horizontally throughou

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Used to carry cables horizontally throughout the system. Use QuikLock Coupler FRBC24X4YL to attach channel and/or fittings.

colore

giallo

larghezza

600.0 mm

esecuzione

senza connettore

altezza

100.0 mm

spessore del materiale

12.2 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3048.0 mm

materiale

plastica

Produttore

USED TO CARRY CABLES HORIZONTALLY T