› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Uscita elettrica semplice 9mm senza morsetti colore avorio

Cod. Rexel BTIA5009
Cod. Produttore A5009
Cod. EAN 8012199736396

Informazioni principali

  • Descrizione: MAGIC - USCITA 9MM
  • Diametro uscita: 9 mm
  • Colore: Avorio
  • Tipo: Falso polo uscita semplice
  • Senza morsetti: Sì
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Uscita incassata di colore bianco realizzata in materiale termoplastico senza alogeni, progettata per garantire un'installazione sicura e pulita senza morsetti. Il prodotto presenta una tecnica di collegamento senza morsetto e offre una protezione IP20, ideale per applicazioni elettriche interne. Il design compatto con diametro di uscita di 9 mm unisce funzionalità e resistenza, assicurando durata e qualità nel tempo. La finitura in plastica di alta qualità conferisce un aspetto elegante e una buona resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo uscita semplice - senza morsetti - diametro 9mm - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

9001

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

14,5 mm

Serie

MATIX

Uscita elettrica semplice 9mm senza morsetti colore avorio