Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4954
Cod. Produttore
HS4954
Cod. EAN
8012199767680

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 2 moduli
  • Uscita cavo: diametro 9 mm
  • Colore: antracite
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Obturatore da 2 moduli con uscita semplice e foro di diametro 9 mm, privo di morsetti. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto è di colore antracite e progettato per montaggio incassato con classe di protezione IP20. La superficie è autoestinguente con resistenza al calore fino a 850° C per le parti isolanti che mantengono in sede le parti sotto tensione e 650° C per le altre parti isolanti. Adatto per installazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: uscita cavo 2 moduli con serracavo - max 9 mm - antracite

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

7015

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45,1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 2 moduli serracavo antracite impianti elettrici