Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4954
Cod. Produttore
HD4954
Cod. EAN
8012199984186

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 2 moduli
  • Diametro uscita: 9 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Obturatore a 2 moduli con uscita standard dotata di foro da 9 mm e 2 terminali per piccoli collegamenti. Realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, di colore bianco, è progettato per montaggio incassato. Offre protezione IP20 e assicura un'ottima resistenza meccanica con classe IK04. Il materiale è resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nell'uso elettrico. La temperatura di esercizio varia da -5° C a +35° C, ideale per installazioni in ambienti interni. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uscita cavo 2 moduli con serracavo - max 9 mm - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

9003

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45,1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 2 moduli foro 9 mm bianco civile residenziale