Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4953
Cod. Produttore
HC4953
Cod. EAN
8012199762616

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Uscita cavo 1 modulo
  • Diametro foro: 9 mm
  • Dimensioni: 45x22.5x12 mm
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di uscita standard con foro di diametro 9 mm, ideale per installazioni incassate. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore alluminio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti elettrici. Progettata senza morsetti, con protezione IP20, assicura un’adeguata protezione contro l’ingresso di corpi solidi e un facile collegamento. Le dimensioni compatte e il design funzionale rendono questa placca perfetta per l’uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: uscita cavo 1 modulo con serracavo - max 9 mm - tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 1 modulo serracavo max 9 mm civile residenziale