Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4953
Cod. Produttore
HD4953
Cod. EAN
8012199984162

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Uscita cavo: diametro 9 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Obturatore da 1 modulo con uscita standard dotata di foro diametro 9 mm, adatto per montaggio incassato. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità. Il prodotto è di colore bianco con codice RAL 9003 e presenta una classe di protezione IP20. La tecnica di collegamento è senza morsetto, offrendo un'installazione semplice e sicura. Questo componente è progettato per garantire protezione e isolamento in impianti elettrici, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uscita cavo 1 modulo con serracavo - max 9 mm - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

9003

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 1 modulo serracavo bianco max 9 mm per impianti elettrici