Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4953
Cod. Produttore
HS4953
Cod. EAN
8012199762623

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Diametro uscita: 9 mm
  • Colore: Antracite
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Obturatore da 1 modulo con uscita standard forata di diametro 9 mm, ideale per installazioni incassate. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il colore antracite conferisce un aspetto elegante e moderno. Progettato per un montaggio senza morsetti, è dotato di protezione IP20 contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti secondo la classe IK04. Adatto per ambienti con temperature di utilizzo comprese tra -5 °C e +35 °C, questo prodotto unisce funzionalità e design per soluzioni elettriche affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: uscita cavo 1 modulo con serracavo - max 9 mm - antracite

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

7015

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 1 modulo serracavo antracite per installazioni civili