Prodotti /

Cod. Rexel
CP6338462
Cod. Produttore
6338462
Cod. EAN
4012195668046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: US 5 KS OR Cappuccio
  • Uso: Protezione terminale
  • Compatibilità: Profilati US 5
  • Serie: US 5 Series
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Arancione (OR)
  • Funzione: Copertura protettiva
  • Applicazione: Copertura terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

US 5 KS OR è un cappuccio protettivo progettato per offrire una protezione efficace nei sistemi di installazione elettrica. Questo componente garantisce la sicurezza e l'integrità dei collegamenti, prevenendo danni meccanici e proteggendo le parti esposte da polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una copertura affidabile e duratura, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cappuccio protettivo per la copertura terminale di profilati US 5.

colore

Arancione

larghezza

50 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Profilo a U

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

larghezza della copertura

50 mm

Serie

US 5 Series

Produttore

Cappuccio protettivo arancio PE per profilato US 5