Prodotti /

Cod. Rexel
CP6342351
Cod. Produttore
6342351
Cod. EAN
4012196224470

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Supporto: Soffitto saldato
  • Serie: US 3K Series
  • Applicazione: Sospensione
  • Materiale: Metallo resistente
  • Finitura: Standard industriale
  • Uso: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U con dimensioni 50 x 30 mm e supporto a soffitto saldato, realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione secondo la norma DIN EN ISO 1461. Progettato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio, garantisce elevata resistenza meccanica con uno spessore materiale di 2 mm e un carico di trazione massimo di 5 kN. La sua struttura prevede fori per il fissaggio e una dentatura che assicura il mantenimento funzionale, adatta per mensole con lunghezze fino a 400 mm. Il prodotto è di colore zinco e presenta un'impronta di CO2 di 1,5179 kg CO2e per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,51 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5 KILONEWTON

larghezza del profilo

50 mm

altezza del profilo

30 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 3K Series

Produttore

Profilato sospensione 50x30x200 acciaio zincato soffitto