Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cod. Rexel
S3INFO1000NI
Cod. Produttore
INFO1000NI
Cod. EAN
8033603937918

Informazioni di prodotto

UPS line-interactive serie INFO, ideale per dispositivi elettronici di piccole potenze.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dell’alimentazione elettrica.
  • Efficienza energetica per ridurre i consumi.
UPS line-interactive serie INFO, idonei all'alimentazione di dispositivi elettronici di piccole potenze Descrizione del produttore: UPS line-interactive serie INFO, idonei all'alimentazione di dispositivi elettronici di piccole potenze

larghezza

148 mm

altezza

198 mm

profondità

315 mm

peso

9 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

10 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

1

potenza in uscita effettiva

600 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

160 ... 290 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

DKC

UPS VI 1 1 1000VA PF0,7 2X7AH SCHUK