› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

UPS TRIFASE EXTRA TT 125 KVA 0 MINU

DKC
Cod. Rexel S3EXTRATT125A0
Cod. Produttore EXTRATT125A0
Cod. EAN 8033603372504

Informazioni principali

  • Potenza: 125 kVA
  • Tipo: UPS trifase
  • Serie: EXTRATT
  • Cabinet: Incluso
  • Adatto a: potenze elevate
  • Tempo intervento: 0 minuti

Descrizione del prodotto

UPS serie EXTRATT in cabinet, idonei alle richieste di potenze elevate Descrizione del produttore: UPS serie EXTRATT in cabinet, idonei alle richieste di potenze elevate

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

1800 mm

profondità

940 mm

peso

360 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

98 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

5

potenza in uscita effettiva

125000 W

potenza apparente di uscita

125000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 440 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

UPS TRIFASE EXTRA TT 125 KVA 0 MINU