›

UPS TRIFASE 30KVA PF1 80X9AH

DKC
Cod. Rexel S3TRIOXT30A10
Cod. Produttore TRIOXT30A10
Cod. EAN 8033603470507

Informazioni principali

  • Potenza: 30 kVA
  • Tipo UPS: On-line trifase
  • Fattore di potenza: PF1
  • Batterie: 80 x 9Ah
  • Serie: TRIOXT
  • Applicazione: Alimentazione potenze elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS on-line trifase serie TRIOXT e TRIOXTG, idoneo all'alimentazione di potenze elevate

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

900 mm

profondità

900 mm

peso

345 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

9 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

5

potenza in uscita effettiva

30000 W

potenza apparente di uscita

30000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 460 V

Tensione d'uscita

400 ... 400 V

frequenza primaria

48 ... 62 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

UPS TRIFASE 30KVA PF1 80X9AH