›

UPS TRIFASE 30KVA PF1

DKC
Cod. Rexel S3TRIOXT30A0
Cod. Produttore TRIOXT30A0
Cod. EAN 8033603444355

Informazioni principali

  • Potenza: 30 kVA
  • Tipo: UPS on-line trifase
  • Fattore di potenza: PF1
  • Serie: TRIOXT e TRIOXTG
  • Adatto a potenze: elevate
  • Tensione di ingresso: trifase
  • Protezione: continua
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS on-line trifase serie TRIOXT e TRIOXTG, idoneo all'alimentazione di potenze elevate

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

900 mm

profondità

900 mm

peso

125 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

5

potenza in uscita effettiva

30000 W

potenza apparente di uscita

30000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 460 V

Tensione d'uscita

400 ... 400 V

frequenza primaria

48 ... 62 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

UPS TRIFASE 30KVA PF1