Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100162R05
Cod. Produttore
4NWP100162R0005
Cod. EAN
7640169262418

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;2700W;9min;RS232;USB;mini COM slot

Serie

PowerValue_11T_G2

Potenza (VA)

3000

Potenza (W)

2700

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS POWERVALUE 11T G2 3 KVA CEI 016

€ 1170,86 x 1 pz.
(pz.)