Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV10KI
Cod. Produttore
SRV10KI
Cod. EAN
0731304337935
Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS on-line a doppia conversione da 10 kVA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per il supporto di componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di un ingresso a 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

190 mm

altezza

685 mm

profondità

447 mm

peso

65 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

10000 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

UPS online APC Easy-UPS SRV 10000 VA 230 V onda sinusoidale pura per Data Center e IT