Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APVGL9901I
Cod. Produttore
VGL9901I
Cod. EAN
0731304346142

Informazioni di prodotto

Scheda contatti puliti, Easy UPS On-Line, VGL9901I, Contatti puliti/Relay I/O

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La scheda a contatto pulito APC Easy UPS On-Line SRV fornisce segnali a contatto pulito per la gestione remota di Easy UPS. È dotato di una porta DB-9 per il collegamento alle apparecchiature e di impostazioni jumper per configurare lo stato del segnale. Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C e con un'umidità relativa compresa tra 0 e 95%.

corrente nominale

200 A

larghezza

52 mm

altezza

26 mm

profondità

84 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

Scheda contatti puliti Easy UPS On-Line VGL9901I per gestione remota segnali relay I/O