Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310118
Cod. Produttore
310118
Cod. EAN
3414970646736

Informazioni di prodotto

UPS WHAD CAB 1250 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Affidabilità e continuità per le cabine MT/BT: la gamma WHAD CAB

Nel panorama delle infrastrutture elettriche, la continuità di servizio è un valore imprescindibile. Nelle cabine di trasformazione MT/BT, in particolare, un’interruzione anche minima può compromettere l’efficienza dell’intero impianto e mettere a rischio la sicurezza dell’infrastruttura.
 Per rispondere a queste esigenze nasce WHAD CAB, la gamma di gruppi di continuità (UPS) progettata specificamente per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di media e bassa tensione.

Tecnologia e sicurezza al servizio delle cabine di trasformazione

WHAD CAB è un sistema On-Line a doppia conversione (VFI-SS-111), che assicura un’alimentazione sempre rigenerata, stabile e priva di disturbi.
Disponibile nelle due versioni, 1.250 VA (875 W) e 2.500 VA (1.750 W), è nativamente conforme alla normativa CEI 0-16, requisito essenziale per l’impiego nelle cabine di trasformazione MT/BT italiane.
Una delle sue funzioni distintive è la “riserva di carica”, che consente alle batterie di mantenere un margine energetico dedicato al riarmo della bobina e al ripristino della cabina, anche dopo prolungate interruzioni della rete.
In altre parole, WHAD CAB protegge la continuità del servizio fino all’ultimo istante, assicurando la possibilità di ripartenza anche nelle situazioni più critiche.

Prestazioni e vantaggi tecnici

Progettato con l’esperienza e l’affidabilità del gruppo Legrand, WHAD CAB offre performance di alto livello:

  • Fattore di potenza > 0,99 in ingresso e THD < 1% in uscita
  • Elevato rendimento e gestione intelligente delle batterie, per un consumo ottimizzato e una maggiore durata.
  • Autonomia fino a 160 minuti (modello 1.250 VA con carico 50 W e modello 2.500 VA con carico 100 W), espandibile mediante cabinet batterie aggiuntivi.
  • Grado di protezione IP21 e dimensioni compatte (solo 460×160×425 mm), ideali per installazioni in spazi tecnici ristretti.
  • Possibilità di comunicazione con porte integrate (1 porta RS232, 1 porta livelli logici) e possibilità di monitoraggio remoto con gestione predittiva tramite LAN/SNMP esterno.
Applicazioni e integrazione nei sistemi elettrici

WHAD CAB trova la sua applicazione ideale nelle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, dove assicura la continuità dei circuiti ausiliari, dei comandi di sgancio e dei sistemi di protezione.
 È inoltre adatto a impianti industriali, infrastrutture critiche, reti di distribuzione e sistemi di automazione, dove ogni secondo di continuità può fare la differenza.
Grazie alla piena conformità alle norme CEI e all’integrazione nativa con i sistemi di supervisione, la gamma BTicino rappresenta la scelta ideale per progettisti, installatori e gestori che vogliono coniugare prestazioni, sicurezza e affidabilità certificata.

Un investimento per la continuità operativa

Scegliere WHAD CAB significa adottare una soluzione pensata per durare nel tempo, ridurre i rischi di fermo impianto e garantire la protezione dei sistemi più sensibili.
 Un investimento che unisce innovazione BTicino, qualità Legrand e massima conformità normativa, offrendo agli operatori la certezza di lavorare sempre in sicurezza, con una continuità di servizio senza compromessi.

frequenza secondaria

50 Hz 50 Hz

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

tensione d’ingresso

184 V 265 V

funzione di spegnimento automatico

contatto di commutazione a potenziale zero

idoneo alla gestione di rete

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

numero delle fase primarie

1

peso

23 kg

larghezza

160 mm

potenza apparente di uscita

1250 VA

potenza in uscita effettiva

875 W

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

3

tempo di esclusione a carico massimo

13 min

altezza

319 mm

numero delle fase secondarie

1

profondità

402 mm

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

SCHUKO

tipo di tensione

AC

Potenza (VA)

1250

Potenza (W)

875

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Conforme

Marchio

Bticino

Produttore

UPS monofase doppia conversione WHAD CAB 1250VA

€ 740,74 x 1 pz.
(pz.)