Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSMVS2000CAI
Cod. Produttore
SMVS2000CAI
Cod. EAN
0731304344346

Informazioni di prodotto

Line Interactive, Easy UPS 1Ph SMVS Series, SMVS2000CAI, 2000VA, onda sinusoidale, Tower, 230V, 6 x IEC C13, AVR, Dry Contact, LCD

Documentazione tecnica

UPS a torre con tecnologia a onda sinusoidale pura da 2000 VA e 1400 W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e continua. Dotato di interfaccia USB per il monitoraggio e la gestione tramite software dedicato, consente di controllare in tempo reale parametri fondamentali come tensione di ingresso e uscita, frequenza, temperatura, carico e stato della batteria. Ideale per proteggere apparecchiature elettroniche sensibili da interruzioni di corrente e sovratensioni, offre funzionalità avanzate di automonitoraggio e allarmi via e-mail. Il dispositivo integra inoltre un sistema di regolazione automatica della tensione (AVR) e un display LCD che visualizza lo stato operativo, la capacità della batteria e il carico, garantendo un utilizzo semplice e affidabile in ambienti controllati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 2000 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata su rete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV208.

larghezza

180 mm

altezza

240 mm

profondità

455 mm

peso

23,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

1400 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

2,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

96 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

1400 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

165 ... 295 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1Ph SMVS Series

Produttore

UPS line-interactive 2000VA torre onda sinusoidale per uffici e server