Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV208
Cod. Produttore
APCRBCV208
Cod. EAN
0731304451105

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 7 Ah, 48 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Batteria sostituibile da 7 Ah e 48 Vcc progettata specificamente per UPS Easy-UPS tower. Questa batteria APC garantisce affidabilità e prestazioni ottimali per il backup di alimentazione, assicurando continuità operativa in caso di interruzioni elettriche. Il design compatto e i connettori integrati facilitano la sostituzione e l’installazione, mantenendo l’efficienza del sistema UPS. La batteria è sigillata e priva di manutenzione, con protezione contro perdite di acido e danneggiamenti dei cavi durante la sostituzione. È consigliato utilizzare solo batterie autorizzate APC per garantire sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV208 da 7 Ah, 48 Vcc è stata collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da quattro celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 2000 VA.

tensione nominale

48 V

larghezza

221,5 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

88 kg

tipo

Altro

lunghezza

279,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

209 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria 7Ah 48V UPS Easy-UPS tower APC