Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310175
Cod. Produttore
310175
Cod. EAN
3414970826978

Informazioni di prodotto

UPS DAKER DK + 5000VA NO BATT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 5000VA, senza batterie

potenza apparente di uscita

5000 VA

numero delle fase primarie

1

efficienza in modalità Eco

97 %

larghezza

88 mm

profondità

680 mm

altezza

440 mm

peso

25 kg

potenza in uscita effettiva

5000 W

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

numero delle fase secondarie

1

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

228 V

frequenza primaria

47.5 Hz

tensione d’ingresso

176 V

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

USB

idoneo alla gestione di rete

SNMP

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Produttore

UPS DAKER DK + 5000VA NO BATT