Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310172
Cod. Produttore
310172
Cod. EAN
3414970826947

Informazioni di prodotto

UPS DAKER DK + 3000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 3000VA, 8 minuti di autonomia - con batterie

connettore d'ingresso

C20

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

USB

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

228 V

frequenza primaria

47.5 Hz

tensione d’ingresso

176 V

idoneo alla gestione di rete

SNMP

efficienza in modalità Eco

98 %

efficienza totale

92 %

fattore di potenza in uscita

0.9

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

30 kg

profondità

600 mm

larghezza

88 mm

altezza

440 mm

numero delle fase secondarie

1

potenza apparente di uscita

3000 VA

potenza in uscita effettiva

2700 W

numero delle fase primarie

1

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

1

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

Potenza (VA)

3000

Potenza (W)

2700

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Bticino

Produttore

UPS DAKER DK + 3000VA

€ 1479,32 x 1 pz.