Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310178
Cod. Produttore
310178
Cod. EAN
3414970827005

Informazioni di prodotto

UPS DAKER DK + 10KVA 3:1 NO BAT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 10000VA, senza batterie trifase-monofase

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

228 V

frequenza primaria

47.5 Hz

tensione d’ingresso

176 V

idoneo alla gestione di rete

SNMP

efficienza in modalità Eco

98 %

efficienza totale

90 %

fattore di potenza in uscita

0.9

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

28 kg

profondità

680 mm

larghezza

132 mm

altezza

440 mm

numero delle fase secondarie

1

potenza apparente di uscita

10000 VA

potenza in uscita effettiva

9000 W

numero delle fase primarie

3

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Produttore

UPS DAKER DK + 10KVA 3 1 NO BAT