›

UPS 1F VI 1500VA LCD 3SCHUKO 2X8AH

DKC
Cod. Rexel S3INFOLCD1500S
Cod. Produttore INFOLCD1500S
Cod. EAN 8033603407718

Informazioni principali

  • Capacità: 1500VA
  • Tipo: Monofase
  • Display: LCD monitoraggio
  • Prese: 3 Schuko
  • Batterie: 2x8Ah integrate
  • Protezione: Interruzioni e sovratensioni
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: S3INFOLCD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase con capacità di 1500VA dotato di display LCD per il monitoraggio in tempo reale dello stato di funzionamento. Include tre prese Schuko per il collegamento di dispositivi elettrici e due batterie integrate da 8Ah ciascuna, garantendo un'affidabile protezione contro interruzioni di corrente e sovratensioni. Ideale per la salvaguardia di apparecchiature elettroniche in ambienti domestici e professionali, offre una gestione semplice e una continuità operativa efficace.
UPS 1F VI 1500VA LCD 3SCHUKO 2X8AH