› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

UPLED 2436W IP65 AT OPT SA8LTO

Cod. Rexel BE4373
Cod. Produttore 4373
Cod. EAN 8002219730367

Informazioni principali

  • Potenza: 2436W
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Lampada LED
  • Applicazione: Esterni
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Alta
  • Serie: BE4373
  • Uso: Commerciale e industriale

Descrizione del prodotto

Il BE4373 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 2436W e un grado di protezione IP65, questa lampada è ideale per ambienti esterni e situazioni in cui è richiesta una resistenza agli agenti atmosferici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. L'illuminazione che fornisce è perfetta per applicazioni commerciali e industriali, assicurando visibilità e sicurezza. Il modello BE4373 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e prestazioni elevate in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Il BE4373 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 2436W e un grado di protezione IP65, questa lampada è ideale per ambienti esterni e situazioni in cui è richiesta una resistenza agli agenti atmosferici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. L'illuminazione che fornisce è perfetta per applicazioni commerciali e industriali, assicurando visibilità e sicurezza. Il modello BE4373 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e prestazioni elevate in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

200 lm

fattore di potenza

0.56

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

UPLED 2436W IP65 AT OPT SA8LTO