› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO

Cod. Rexel BE4381
Cod. Produttore 4381
Cod. EAN 8002219730459

Informazioni principali

  • Serie: BE4381
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Plastica robusta
  • Installazione: Industriale e civile
  • Segnalazione: Chiara e visibile
  • Normative: Conforme vigente

Descrizione del prodotto

Il modello BE4381 è un dispositivo di uscita progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti di lavoro e residenziali. Caratterizzato da un design robusto e da materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni di emergenza, permettendo un accesso rapido e sicuro. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La funzionalità di questo dispositivo è potenziata da un sistema di segnalazione chiaro, che facilita l'individuazione in situazioni critiche. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di installazioni, sia in ambito industriale che civile. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE4381 è conforme alle normative vigenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il modello BE4381 è un dispositivo di uscita progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti di lavoro e residenziali. Caratterizzato da un design robusto e da materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni di emergenza, permettendo un accesso rapido e sicuro. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La funzionalità di questo dispositivo è potenziata da un sistema di segnalazione chiaro, che facilita l'individuazione in situazioni critiche. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di installazioni, sia in ambito industriale che civile. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE4381 è conforme alle normative vigenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

30 m

larghezza

194 mm

altezza/profondità

29 mm

lunghezza

314 mm

UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO