› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO

Cod. Rexel BE4380
Cod. Produttore 4380
Cod. EAN 8002219730442

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione sblocco: rapida e sicura
  • Installazione: semplice
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: BE4380

Descrizione del prodotto

Il modello BE4380 è un interruttore di emergenza progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione robusta contro le condizioni ambientali avverse, grazie al suo grado di protezione IP, che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare, anche in situazioni di emergenza. La funzione di sblocco è progettata per garantire un accesso rapido e sicuro, mentre il pulsante è facilmente identificabile, facilitando l'intervento in caso di necessità. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. Con un'installazione semplice e una compatibilità con diversi sistemi elettrici, il BE4380 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di emergenza affidabile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il modello BE4380 è un interruttore di emergenza progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione robusta contro le condizioni ambientali avverse, grazie al suo grado di protezione IP, che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare, anche in situazioni di emergenza. La funzione di sblocco è progettata per garantire un accesso rapido e sicuro, mentre il pulsante è facilmente identificabile, facilitando l'intervento in caso di necessità. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. Con un'installazione semplice e una compatibilità con diversi sistemi elettrici, il BE4380 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di emergenza affidabile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

194 mm

altezza/profondità

29 mm

lunghezza

314 mm

UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO