Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE824BA
Cod. Produttore
824BA
Cod. EAN
8002219757869

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 1.5 metri
  • Consumo: Energia ridotta
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Eccezionale
  • Tecnologia: LED
  • Serie: UPLED BAND 824BA SA
La UPLED BAND 824BA SA è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla sua classificazione di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili in applicazioni sia interne che esterne. Con una lunghezza di 1.5 metri, è ideale per illuminare spazi ampi o per l’illuminazione decorativa. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un risparmio significativo sulla bolletta elettrica. La UPLED BAND 824BA SA è perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere la qualità e la sicurezza. Descrizione del produttore: La UPLED BAND 824BA SA è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla sua classificazione di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili in applicazioni sia interne che esterne. Con una lunghezza di 1.5 metri, è ideale per illuminare spazi ampi o per l’illuminazione decorativa. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un risparmio significativo sulla bolletta elettrica. La UPLED BAND 824BA SA è perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014458

tipo di marcatura

su un lato/due lati

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.5

ampiezza di riconoscimento

40 m

larghezza

83 mm

altezza/profondità

225 mm

lunghezza

220 mm

Produttore

UP LED BAND 824BA SE/SA IP65