Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK302917740
Cod. Produttore
302917740
Cod. EAN
6941264078371

Informazioni di prodotto

Unità stato porta RS-485 Wiegand

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'unità stato porta HIK302917740 rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici. Progettata per un'installazione a parete, questa unità è compatibile con i sistemi di bus, garantendo un'interfaccia semplice e intuitiva. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni in ambienti professionali e commerciali. L'unità è progettata per facilitare l'allacciamento a un PC, permettendo una gestione efficiente delle operazioni. Con un numero massimo di porte pari a zero, si concentra su un utilizzo diretto e semplificato, senza complicazioni superflue. La sua funzionalità di segnalazione luminosa assicura un'indicazione chiara e visibile, migliorando l'interazione dell'utente. Realizzata con materiali di alta qualità, l'unità offre durabilità e resistenza nel tempo, rendendola una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

48 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

115 mm

profondità

26 mm

metodo di lettura

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Sistema bus

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Unità stato porta RS-485 Wiegand per sistemi bus installazione a parete segnalazione luminosa professionale