Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCA38BL
Cod. Produttore
LUCA38BL
Cod. EAN
3389111493701

Informazioni di prodotto

Unità di controllo standard, TeSys Ultra, 3P, da 9,5 a 38 A, 690 VCA, protezione magnetotermica, classe 10, bobina 24 VCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 9,5-38A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

38 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

494 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

494 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

9,5 ... 38 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

UNITA STAND. 9,5-38A 24V DC