Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30943
Cod. Produttore
GW30943
Cod. EAN
8011564095298

Informazioni di prodotto

UNITA' SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 230V 0,4W
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

applicazione

interruttore/tasto

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

rosso

tensione nominale

230 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tensione nominale

230

Produttore

Unita Segnalazione Inn.Rapido 230V Gewiss S.P.A

€ 3,84 x 1 pz.
(pz.)