Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
nero
materiale
plastica
metodo di lettura
supporto dati
uscita segnale
EV015122
grado di protezione (IP)
IP54
tipo di montaggio
apparente/incassato
esecuzione
EV014703
tensione d’esercizio per DC
12 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
temperatura d’esercizio
-10 °C
numero max. di porte
1
numero max. di persone
30
profondità
23 mm
altezza
62 mm
larghezza
88 mm
stand-alone
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te