Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303047
Cod. Produttore
305303047
Cod. EAN
6931847183547

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS-KD8003-IME1(B)/S
  • Installazione: a parete
  • Pulsante di chiamata: incluso
  • Targa portanome: personalizzabile
  • Struttura: modulare
  • Circuito audio: a induzione
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Qualità suono: ottima

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK305303047 è un'unità di accesso di alta qualità, progettata per garantire un'interazione semplice e intuitiva. Con una **struttura modulare** che permette un'installazione flessibile, questo prodotto è dotato di un **pulsante di chiamata** che facilita la comunicazione in vari contesti. La presenza di una **targa portanome** consente di personalizzare l'identificazione, rendendolo ideale per ambienti residenziali o commerciali. Il design è pensato per l'**installazione a parete**, assicurando un'ottima integrazione con gli spazi circostanti. Inoltre, il **circuito a induzione audio** offre un'ottima qualità del suono, migliorando l'esperienza utente. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e funzionali nel campo dell'elettricità, combinando estetica e praticità in un unico prodotto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Acciaio inox

larghezza

99,76 mm

altezza

98 mm

profondità

42,04 mm

struttura modulare

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP)

IP65

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

146 GRADO

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Trattamento della superfice

Elettrolucidato

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Produttore

Unità esterna videocitofono IP 2MP inox pulsante PoE installazione a parete residenziale commerciale