Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16893CN
Cod. Produttore
GW16893CN
Cod. EAN
8034035136498

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l'automazione con il protocollo KNX, garantendo efficienza e integrazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema filare standard KNX
  • Risparmio di tempo con configurazioni personalizzabili
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo integrato via app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Integrazione con sistemi di sicurezza e intrattenimento
  • Efficienza energetica migliorata attraverso automazioni intelligenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Scheda chip

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

UNITA' DI PROGRAMMAZIONE TRANSPONDER - NERO - CHORUSMART