Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCA12ES
Cod. Produttore
LUCA12ES
Cod. EAN
3389110363975

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3-12 A
  • Tensione controllo: 48-72 V AC/DC
  • Classe intervento: 10 (IEC 60947-6-2)
  • Potenza motore: fino a 5,5 kW @ 400 V
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Grado protezione: IP20 pannello frontale
  • Dimensioni (LxAxP): 45x66x60 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

156 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

156 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 ... 12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 72 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo standard LUCA - Classe 10 - 3...12 A - 48...72 V CC/CA