Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCA1XB
Cod. Produttore
LUCA1XB
Cod. EAN
3389110363890

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 0,35-1,4 A
  • Tensione controllo: 24 V CA
  • Classe sgancio: 10
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Potenza motore: 0,25 kW @ 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo standard TeSys U da inserire in una base di potenza LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 0,25kW a 400V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 0,35-1,4A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Unità di controllo da fornire con CA 24V attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

1,4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

18 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

18 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,35 ... 1,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo standard LUCA - Classe 10 - 0,35...1,4 A - 24 V CA