Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCAX6FU
Cod. Produttore
LUCAX6FU
Cod. EAN
3389110364002

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 0,15-0,6 A
  • Tensione controllo: 110-240 V CA/DC
  • Classe intervento: 10
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Compatibilità: basi LUB12, LUB32, LUB38
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,09 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,15-0.6A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,15 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP40

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

tipo di avviatore motore

Altro

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

0,6 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

0,15 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

0,15 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

0,6 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,15 ... 0,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 220 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo standard LUCA - Classe 10 - 0,15...0,6 A - 110...220 V CC/CA