Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCL32BL
Cod. Produttore
LUCL32BL
Cod. EAN
3389119408073

Informazioni di prodotto

Unità di controllo magnetica LUCL 8...32 A - 24 V - CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 8,32A(In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

114 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

454 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo magnetica LUCL 8...32 A - 24 V - CC

€ 227,91 x 1 pz.
(pz.)