Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCL12FU
Cod. Produttore
LUCL12FU
Cod. EAN
3389119407977

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3-12 A
  • Tensione controllo: 110-240 V CA/CC
  • Protezione: corto circuito e sovracorrente
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400 V
  • Soglia sgancio: 14,2 x Ir ±20%
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo di protezione magnetica TeSys U da inserire nella base di potenza standard LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti per i motori a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V (da utilizzare quando un azionamento o un avviatore fornisce protezione contro i sovraccarichi). La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 3-12A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

43 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

170 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo magnetica LUCL 3...12 A - 110..220 V - CC/CA